Beli tekiro air filter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mmatribut:
- Air inlet (inch): 3/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 1 (mm): 214
- Dimension 5 (mm): 50
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- EMC Filter and Regulator (Regulator Filter Udara)atribut:
- Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Pressure Adjustment Range (MPa): 0.15~0.85
- Valve Type: With Overlow
- Working Temperature (°C): 5~6
- STAHLWERK Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Deskripsi:Regulator filter untuk mesin plasma cutting
- CP Filter Regulator Pneumatic (Regulator Filter Udara)atribut:
- Material: Steel
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Deskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- KRISBOW Filter Regulator Lubricator (Unit FRL)Deskripsi:Filter Regulator LubricatorMetal Bowl with Gauge 1inchatribut:
- Adj. Pressure Range (bar): 10
- Max. Service Pressure (bar): 15
- Operating Temperature Range (°C): 5 - 80
- Filter Element (micron): 5
- Fantech Headset StandDeskripsi:Konstruksi kuat dan desain ikonik digabungkan untuk menciptakan tampilan terbaik untuk headset Anda.Dasar karet non slip memberikan stabilitas dan perlindungan untuk meja andaPILIHAN WARNATersedia dalam tiga warna Hitam, Merah & Putih
- EMC Regulator Filter (Filter Regulator Udara)atribut:
- Series No.: Round gauge series
- Type Code: Regulator
- Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Valve Type: With Overflow
- Working Temperature (°C): 5~6
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1Air Riveter merk Tekiro- Ukuran 7"- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Lightweight Cast Aluminum Body- Acetate Spent Mandrel Container- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work- Easy operation in any position with one hand- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quicklyatribut:
- Dimension 1 (mm): 262
- Dimension 2 (mm): 165
- Dimension 3 (mm): 78
- Dimension 4 (mm): 119
- EMC FRL Filter (Filter Regulator) (Unit FRL)atribut:
- Series No.: Round gauge series
- Type Code: Filter+regulator+ lubricator
- Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Bowl material: Polycarbonate
- Filter Precision: 40 µm (5 µm is optional)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Pressure Adjustment Range (MPa): 0.15~0.85
- Recommended oil: Turbine No.1 Oil ISOVG32
- Valve Type: With Overlow
- Working Temperature (°C): 5~6
- Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)Deskripsi:Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
Daftar Harga tekiro air filter Terbaru October 2026
| TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara) | Rp239.900 |
| TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara) | Rp309.900 |
| Togawa Super Air Hose (Selang Angin) | Rp359.900 |
| EMC Filter and Regulator (Regulator Filter Udara) | Rp229.900 |
| STAHLWERK Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara) | Rp239.900 |
| CP Filter Regulator Pneumatic (Regulator Filter Udara) | Rp169.900 |
| SMC Filter Regulator (Regulator Filter Udara) | Rp999.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin) | Rp139.900 |
| CP Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara) | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/caP103642442-3.jpg)
/57P103642187-3.jpg)
/o4P102850868-2.jpg)
/p6P105382906-2.jpg)
/ijP106947667-1.jpg)
/qhP106394953-1.jpg)
/jwP102081716-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/9cP103642336-2.jpg)
/piP106393918-1.jpg)
/pgP104568916-5.jpg)

/e7P104565511-4.jpg)
/1lP105383057-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/7bP103683263-3.jpg)
%20(Unit%20FRL)/qfP105382951-1.jpg)
/P102279407-1.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)